Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL NJ-CR Utánfutó Jack orrgörgő Poly 6 hüvelyk x 2 hüvelyk méret | AG7WLT

VESTIL NJ-CR utánfutó Jack orrú görgő, 6 hüvelyk x 2 hüvelyk méretű

Raktáron
Tétel: AG7WLT Modell: NJ-CR

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€50.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTrailer Jack tartozék
Caster Dia.6"
Görgős típusPoly
Görgő szélessége2"
Magasság8 1 / 4 "
Hossz6 1 / 4 "
Anyagpoliuretán
MértékegységekMINDEN EGYES
Kerékátmérő6"
Kerék típusaPoly
Kerék szélessége2"
Szélesség2 5 / 8 "
Dolgozni valakivelTJ-AF, FJ-K1, FJ-K2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)20.96
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)6.67
HS-kód8431100090
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL NJ-CR utánfutó Jack orrú görgő, 6 hüvelyk x 2 hüvelyk méretű
€50.69 /Mértékegység