VESTIL NEST-F-4848 acél egymásra rakható állványok állítható oszlopokkal, 48 hüvelyk x 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7WLN Modell: NEST-F-4848

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,966.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVerem Rack Post
AssemblyÖsszeállított
Kapacitás4,000 lbs.
színekKék
Magasság30 "
Hossz51.5 "
Terhelhetőség4000 lbs.
AnyagAcél
Max. Hozzászólás magassága35 3 / 16 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Távolságok száma1
Teljes mélység51.75 "
Teljes magasság29.19 "
Teljes szélesség55 1 / 2 "
Hozzászólási magasság beállítási lépések1"
Használható mélység48 "
Használható hossz48 "
Használható szélesség48 "
Szélesség55.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.5
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)130.81
Hajószélesség (cm)140.97
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
VESTIL NEST-F-6048 Steel Nestable Stackable Racks with Adjustable Posts, 48 Inch x 60 Inch Size | AG7WLP NEST-F-6048€2,042.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL NEST-F-4848 acél egymásra rakható állványok állítható oszlopokkal, 48 hüvelyk x 48 hüvelyk
€1,966.15 /Mértékegység