VESTIL MTC-RB kézi szemetestömörítő, kiguruló alap | AG7WKD

VESTIL MTC-RB kézi szemetestömörítő, kiguruló alap

Raktáron
Tétel: AG7WKD Modell: MTC-RB

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,108.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi szeméttömörítő tartozék
színekSárga
Magasság5 1 / 3 "
Hossz26 1 / 3 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Vastagság3 / 16 "
Használható hossz26 3 / 16 "
Használható szélesség24 1 / 8 "
Szélesség29 1 / 4 "
Dolgozni valakivelMTC-55, MTC-30

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)67.95
Hajószélesség (cm)74.3
HS-kód8479895500
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MTC-RB kézi szemetestömörítő, kiguruló alap
€1,108.76 /Mértékegység