Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL MRBR-CON öntött gumi keresztirányú csatlakozók, 10-3/8 hüvelykes méretű

Raktáron
Tétel: AG7WGR Modell: MRBR-CON

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
színekFekete
Magasság1 7 / 16 "
Hossz10 3 / 8 "
AnyagGumi
MértékegységekPÁR
Szélesség2 7 / 8 "
Dolgozni valakivelMRBR-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)3.65
Hajó hossza (cm)26.35
Hajószélesség (cm)7.3
HS-kód4016996050
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszÁr
VESTIL RHCB-CON öntött gumi crossover csatlakozók, fekete | AG7XZG RHCB-CON2"5 1 / 2 "€28.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MRBR-CON öntött gumi keresztirányú csatlakozók, 10-3/8 hüvelykes méretű
€34.63 /Mértékegység