VESTIL MRBR-24 öntött gumikábel keresztezés, 24000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 24 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7WGQ Modell: MRBR-24

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€233.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelvédő
Kapacitás2400 lbs.
színekFekete
Mélység23 1 / 4 "
Magasság2 1 / 2 "
EgymáshozIgen
Hossz1.93 ft.
AnyagGumi
MértékegységekMINDEN EGYES
Nyitómagasság1 1 / 2 "
Nyitó szélesség3"
Használható fesztávolság1 1 / 2 "
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.6
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)59.06
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód4016996050
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MRBR-24 öntött gumikábel keresztezés, 24000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 24 hüvelyk méret
€233.72 /Mértékegység