VESTIL MHBC-4444-5C-R Bulk Container, Red, 45 Inch x 45 Inch x 51.5 Inch Size | AG7WDX

VESTIL MHBC-4444-5C-R ömlesztett konténer, piros, 45 x 45 hüvelyk x 51.5 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7WDX Modell: MHBC-4444-5C-R

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,272.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖmlesztett konténer
Bushel kapacitás48.32 Bushel
Kapacitás800 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagGumi
Kerékméret5 "x 1.25"
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekPiros
Átmérő45 "
Magasság51.5 "
Hossz45 "
Lift hozzáférés2-way
AnyagAlacsony sűrűségű polietilén
MértékegységekMINDEN EGYES
Kerekek száma4
Teljes mélység45 "
Teljes magasság51.5 "
Teljes szélesség45 "
kötet35 köb. ft.
Szélesség45 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54
Hajó magassága (cm)130.81
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)114.3
HS-kód3923900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekFészkelhetőKerekek számaTeljes magasságkötetÁr
VESTIL MHBC-3244-5C-CB ömlesztett konténer, kadetkék, 45 hüvelyk x 45 hüvelyk x 39 hüvelyk méret | AG7WDF MHBC-3244-5C-CB700 lbs.Kadett kék-439 "27.5 köb. ft.€1,973.18
VESTIL MHBC-3244-5C-JG ömlesztett konténer, Jade zöld, 45 hüvelyk x 45 hüvelyk x 39 hüvelyk Méret | AG7WDG MHBC-3244-5C-JG700 lbs.Jade Green-439 "27.5 köb. ft.€1,973.18
VESTIL MHBC-3244-5C-O ömlesztett konténer, briliáns narancs, 45 hüvelyk x 45 hüvelyk x 39 hüvelyk méret | AG7WDH MHBC-3244-5C-O700 lbs.Ragyogó narancs--39 "27.5 köb. ft.€1,973.18
VESTIL MHBC-3244-5C-R ömlesztett konténer, piros, 45 hüvelyk x 45 hüvelyk x 39 hüvelyk méret | AG7WDJ MHBC-3244-5C-R700 lbs.Piros--39 "27.5 köb. ft.€1,973.18
VESTIL MHBC-3244-CB ömlesztett konténer, kadetkék, 45 hüvelyk x 45 hüvelyk x 33 hüvelyk méret | AG7WDM MHBC-3244-CB700 lbs.Kadett kék5-33 "27.5 köb. ft.€1,125.92
VESTIL MHBC-3244-JG ömlesztett konténer, Jade zöld, 45 hüvelyk x 45 hüvelyk x 33 hüvelyk méret | AG7WDN MHBC-3244-JG700 lbs.Jade Green5-33 "27.5 köb. ft.€1,500.13
VESTIL MHBC-3244-O ömlesztett konténer, briliáns narancs, 45 hüvelyk x 45 hüvelyk x 33 hüvelyk méret | AG7WDP MHBC-3244-O700 lbs.Ragyogó narancs5-33 "27.5 köb. ft.€1,500.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MHBC-4444-5C-R ömlesztett konténer, piros, 45 x 45 hüvelyk x 51.5 hüvelyk méret
€2,272.80 /Mértékegység