VESTIL MG-SP-36-1 moduláris védőburkolat, egyenes oszlop 1 sín, sárga

Raktáron
Tétel: AG7WDA Modell: MG-SP-36-1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€522.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBejegyzés vége
színekSárga
alkatrészekSzerelés egyenes oszlop
Magasság36 "
Hossz7.625 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelőlap furat átm.7 / 8 "
Szerelőlap hossza6"
Szerelőlap vastagsága1 / 4 "
Szerelőlap szélessége7 5 / 8 "
A rögzítő furatok száma4
Teljes mélység40.12 "
Teljes magasság36 "
Teljes hossz40.12 "
Teljes szélesség18 "
Vasúti típusegyetlen
Vastagság0.88 "
Szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)19.37
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellalkatrészekTeljes szélességÁr
VESTIL MG-CP-36-1 moduláris védőburkolat, rendszer sarokoszlop 1 sín, sárga | AG7WCY MG-CP-36-1Sarokoszlop rögzítése6"€815.07
VESTIL MG-CP-36-2 moduláris védőburkolat, rendszer sarok oszlop 2 sín, sárga | AG7WCZ MG-CP-36-2Sarokoszlop rögzítése6"€1,083.03
VESTIL MG-SP-36-2 moduláris védőburkolat, egyenes oszlop 2 sín, sárga | AG7WDB MG-SP-36-2Szerelés egyenes oszlop18 "€708.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL MG-SP-36-1 moduláris védőburkolat, egyenes oszlop 1 sín, sárga
€522.77 /Mértékegység