VESTIL LOCK-5418-SSS3 szekrény, rozsdamentes acél, 1 szint, 3 széles, 18 x 54 x 78 | AG7VWE

VESTIL LOCK-5418-SSS3 szekrény, rozsdamentes acél, 1 szint, 3 széles, 18 x 54 x 78

Tétel: AG7VWE Modell: LOCK-5418-SSS3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€8,009.26 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz szekrény
Kapacitás43.88 köb. ft.
színekEzüst
Mélység18 "
Keret anyagAcél
Nyomtáv16 ga. (Ajtó), 24 ga. (Test)
FokozatGrade 304
Magasság78 "
Zsanér hossza2 1 / 2 "
Csuklópánt típusa5-Külök
Láb hossz6"
Hossz18 "
AnyagRozsdamentes acél
MértékegységekMINDEN EGYES
Oszlopok száma3
Ajtók száma3
Dupla horog száma1
Zsanérok száma2
Szekrények száma3
Sorok száma1
Egyetlen horgok száma3
Lépcsők száma1
Szélesség54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 98.55
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)137.16
HS-kód9403200020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásNyomtávAjtók számaLépcsők számaSzélességÁr
VESTIL LOCK-1218-SS61 szekrény, rozsdamentes acél, 6 szint, 1 széles, 18 hüvelyk x 12 hüvelyk x 78 hüvelyk Méret | AG7VVT ZÁR-1218-SS619.75 köb. ft.16 ga. (Ajtó), 24 ga. (Test)6612 "€2,557.09
ajánlatkérés
VESTIL LOCK-1218-SSD1 szekrény, rozsdamentes acél, 2 szint, 1 széles, 18 hüvelyk x 12 hüvelyk x 78 hüvelyk méret | AG7VVU Lock-1218-SSD19.75 köb. ft.16 ga. (Ajtó), 24 ga. (Test)2212 "€2,282.17
ajánlatkérés
VESTIL LOCK-1218-SSS1 szekrény, rozsdamentes acél, 1 szint, 1 széles, 18 x 12 x 78 | AG7VVV Lock-1218-SSS19.75 köb. ft.16 ga. (Ajtó), 24 ga. (Test)1112 "€2,229.15
ajánlatkérés
VESTIL LOCK-1818-SS61 szekrény, rozsdamentes acél, 6 szint, 1 széles, 18 hüvelyk x 18 hüvelyk x 78 hüvelyk Méret | AG7VVW ZÁR-1818-SS6114.63 köb. ft.16 ga. (Ajtó), 24 ga. (Test)6618 "€3,154.26
ajánlatkérés
VESTIL LOCK-1818-SSD1 szekrény, rozsdamentes acél, 2 szint, 1 széles, 18 hüvelyk x 18 hüvelyk x 78 hüvelyk méret | AG7VVX Lock-1818-SSD114.63 köb. ft.16 ga. (Ajtó), 24 ga. (Test)2218 "€2,753.31
ajánlatkérés
VESTIL LOCK-1818-SSS1 szekrény, rozsdamentes acél, 1 szint, 1 széles, 18 x 18 x 78 | AG7VVY Lock-1818-SSS114.63 köb. ft.16 ga. (Ajtó), 24 ga. (Test)1118 "€2,641.53
ajánlatkérés
VESTIL LOCK-3618-SS63 szekrény, rozsdamentes acél, 6 szint, 3 széles, 18 hüvelyk x 36 hüvelyk x 78 hüvelyk Méret | AG7VVZ ZÁR-3618-SS6329.25 köb. ft.16 ga. (Ajtó), 24 ga. (Test)18636 "€6,319.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LOCK-5418-SSS3 szekrény, rozsdamentes acél, 1 szint, 3 széles, 18 x 54 x 78
€8,009.26 /Mértékegység