VESTIL LM-1T-6-24 teleszkópos emelőkar, kék / sárga 6000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelykes széles villák

Tétel: AG7VRP Modell: LM-1T-6-24
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,013.77 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeleszkópos targonca gém
Boom stílusTeleszkópos
Boom típusEmelje meg a Fő gémet
Kapacitás6000 lbs.
Lánc hossza36 "
Kompatibilis villavastagság2.25 "
Mélység86 "
Hosszabbított151 1 / 4 "
Kiterjesztés színeSárga
Fork Pocket Center24 "
Villa zseb magassága2 1 / 4 "
Villa zsebmérete7-1 / 4 "
Villa zseb szélessége7.25 "
Keret színeKék
Magasság25.88 "
Hossz86 "
AnyagAcél
Max. Hook Point144 "
Max. Hossz151.25 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Hook Point36 "
Min. Hossz86 "
Horgok száma2
Függőleges beállítási pozíciók száma10
Korlátozás hossza36 "
Biztonsági láncokIgen
Egy horog kapacitása 108 hüvelyknél2600 lbs.
Egy horog kapacitása 120 hüvelyknél2300 lbs.
Egy horog kapacitása 132 hüvelyknél2000 lbs.
Egy horog kapacitása 144 hüvelyknél1800 lbs.
Egy horog kapacitása 36 hüvelyknél6000 lbs.
Egy horog kapacitása 48 hüvelyknél5000 lbs.
Egy horog kapacitása 60 hüvelyknél4500 lbs.
Egy horog kapacitása 72 hüvelyknél4000 lbs.
Egy horog kapacitása 84 hüvelyknél3500 lbs.
Egy horog kapacitása 96 hüvelyknél3000 lbs.
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 216
Hajó magassága (cm)65.72
Hajó hossza (cm)218.44
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságKapacitásKompatibilis villavastagságMax. HosszFüggőleges beállítási pozíciók számaEgy horog kapacitása 108 hüvelyknélEgy horog kapacitása 120 hüvelyknélEgy horog kapacitása 132 hüvelyknélÁr
VESTIL LM-1T-3-24 teleszkópos emelőkar, kék / sárga 3000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelykes széles villák | AG7VRH LM-1T-3-2425.88 "3000 lbs.2.5 "151.25 "101500 lbs.1250 lbs.1000 lbs.€3,015.29
ajánlatkérés
VESTIL LM-1T-4-11 teleszkópos emelőkar, kék / sárga 4000 Lb. Kapacitás, 11 hüvelykes széles villák | AG7VRJ LM-1T-4-1125.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€2,980.85
ajánlatkérés
VESTIL LM-1T-4-24 teleszkópos emelőkar, kék / sárga 4000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelykes széles villák | AG7VRK LM-1T-4-2425.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€3,051.11
ajánlatkérés
VESTIL LM-1T-4-30 teleszkópos emelőkar, kék / sárga 4000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelykes széles villák | AG7VRL LM-1T-4-3025.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€3,420.85
ajánlatkérés
VESTIL LM-1T-4-36 teleszkópos emelőkar, kék / sárga 4000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes széles villa | AG7VRM LM-1T-4-3625.88 "4000 lbs.2.5 "151.25 "102500 lbs.2250 lbs.2000 lbs.€3,189.88
ajánlatkérés
VESTIL LM-1T-6-11 teleszkópos emelőkar, kék / sárga 6000 Lb. Kapacitás, 11 hüvelykes széles villák | AG7VRN LM-1T-6-1125.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.€4,093.38
ajánlatkérés
VESTIL LM-1T-6-30 teleszkópos emelőkar, kék / sárga 6000 Lb. Kapacitás, 30 hüvelykes széles villák | AG7VRQ LM-1T-6-3025.88 "6000 lbs.2.25 "151.25 "102600 lbs.2300 lbs.2000 lbs.€4,212.37
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LM-1T-6-24 teleszkópos emelőkar, kék / sárga 6000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelykes széles villák
€5,013.77 /Mértékegység