VESTIL LFH-55 Floor Hugger, 840 Lb. Kapacitás, Dolly alacsony profil

Raktáron
Tétel: AG7VKW Modell: LFH-55

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€467.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDolly a Louvered Floor Rack számára
Kapacitás840 lbs.
Caster Dia.3"
Görgős anyagGumi
Görgős típusForgó
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekKék
Mélység21 3 / 4 "
Keret Padlóhézag15 / 16 "
Magasság4 1 / 2 "
Hossz22 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
Kerekek száma4
Statikus teherbírás840 lbs.
Használható magasság2 5 / 16 "
Használható hossz21 1 / 2 "
Használható szélesség21 "
Kerék átm.3"
Kerék anyagaKemény gumi
kerékméret3 "x 1 1 / 4"
Kerék típusaForgó
Kerék szélessége1 1 / 4 "
Szélesség31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.4
Hajó magassága (cm)11.27
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód8716805090
Származási országUS

Kompatibilis tartozékok:

  • Dolly húzó fogantyúk: Ezek a fogantyúk hasznosak a baba könnyű emeléséhez és mozgatásához.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen teherbíró képességgel rendelkezik ez a padlófogó?

A. 840 font

K. Miből vannak ennek a padlóölelőnek a görgői?

V. A Vestil keménygumi forgógörgőket használ a nehéz terhek könnyű kezelésére.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LFH-55 Floor Hugger, 840 Lb. Kapacitás, Dolly alacsony profil
€467.75 /Mértékegység