VESTIL LBDR-13-L Racsnis kötőanyag, zárható | AG7VJL

VESTIL LBDR-13-L Racsnis kötőanyag, zárható

Raktáron
Tétel: AG7VJL Modell: LBDR-13-L

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€117.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis töltőkötő
Láncméret5/16" - 3/8" lánc
Magasság25 1 / 2 "
Hossz2 1 / 4 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
MűveletRatchet
Számított terhelés10000 lbs.
Felvesz3"
Végső terhelhetőség19000 lbs.
Szélesség15 1 / 2 "
Működési terheléshatár5400 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)64.77
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8479899899
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszMűveletFelveszSzélességÁr
VESTIL LBDR-9-L rakodókaros irattartó, zárható | AG7VJM LBDR-9-L27 "2 3 / 8 "Fogantyú3 3 / 4 "5"€77.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LBDR-13-L Racsnis kötőanyag, zárható
€117.65 /Mértékegység