VESTIL LAD-TRS-50-6-P billenő-n-roll terpesz, perforált, 6 lépcsős, 50 fokos szög

Tétel: AG7VHT Modell: LAD-TRS-50-6-P
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,123.84 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDönthető és tekerhető létra
ANSI osztályA14.7
Alap hossza77.13 "
Alapszélesség29.5 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás350 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Görgős típusMerev
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekKék
Lépések közötti távolság10 "
Első görgő átmérője4"
Talajmagasság5 1 / 2 "
Korlát magassága90 "
Korlátok tartoznakIgen
Magasság90 "
Hossz77.125 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster2
Lépések száma6
Hátsó görgő átmérője4"
Hátsó görgő szélessége1 1 / 4 "
Rugós terhelésűNem
Lépésszög50 fok
Mélység7"
Lépés típusaátlyukadt
Lépés szélessége24 "
Legfelső lépés mélysége21 "
Felső lépésmagasság60 "
Használható szerszámtálca magassága3 1 / 8 "
Használható szerszámtálca hossza10 "
Használható szerszámtálca szélessége23 9 / 16 "
Kerék típusaMerev Poly-on-Poly
Kerekek(2) 4 x 2 hüvelyk.
Szélesség29.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 70.2
Hajó magassága (cm)228.6
Hajó hossza (cm)195.9
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaKorlát magasságaMagasságLépések számaLépésszögÁr
VESTIL LAD-TRS-50-2-P Tipp-n-roll terpesz, perforált, 2 lépcsős, 50 fokos szög | AG7VHJ LAD-TRS-50-2-P44.81 "50 "50 "250 fok€1,522.62
VESTIL LAD-TRS-50-3-P Billenő-n-roll terpesz, perforált, 3 lépcsős, 50 fokos szög | AG7VHL LAD-TRS-50-3-P52.56 "60 "60 "350 fok€1,546.96
VESTIL LAD-TRS-50-4-P Tipp-n-roll terpesz, perforált, 4 lépcsős, 50 fokos szög | AG7VHN LAD-TRS-50-4-P60.94 "70 "70 "450 fok€1,706.38
VESTIL LAD-TRS-50-5-P Tipp-n-roll terpesz, perforált, 5 lépcsős, 50 fokos szög | AG7VHQ LAD-TRS-50-5-P69.38 "80 "80 "550 fok€1,670.72
ajánlatkérés
VESTIL LAD-TRS-60-2-P Tipp-n-roll terpesz, perforált, 2 lépcsős, 58 fokos szög | AG7VHV LAD-TRS-60-2-P44.19 "50 "50 "258 fok€1,526.25
VESTIL LAD-TRS-60-3-P Billenő-n-roll terpesz, perforált, 3 lépcsős, 58 fokos szög | AG7VHX LAD-TRS-60-3-P50.44 "60 "60 "358 fok€1,583.27
VESTIL LAD-TRS-60-4-P Billenő-n-roll terpesz, perforált, 4 lépcsős, 58 fokos szög | AG7VHZ LAD-TRS-60-4-P55.75 "70 "70 "458 fok€1,727.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LAD-TRS-50-6-P billenő-n-roll terpesz, perforált, 6 lépcsős, 50 fokos szög
€2,123.84 /Mértékegység