VESTIL LAD-RAF-12-24-G összecsukható létra, 58 fokos markolatszerkezet, 12 lépcsős

Tétel: AG7VFB Modell: LAD-RAF-12-24-G
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,238.32 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható gördülő létra
ANSI osztályA14.7
Alap hossza91 "
Alapszélesség34.25 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás350 lbs.
Caster Dia.10 "
Görgős anyagKemény gumi
Görgő szélessége2 1 / 2 "
Összecsukott mélység176 "
Összeomlott magasság30 "
Összecsukott szélesség36 "
színekKék
Lépések közötti távolság10 "
Lehajtható magasság30 "
Lehajtható hossz176 "
Hajtsa le a szélességet36 "
Összecsukott magasság30 In.
Hajtogatott hosszúság157 In.
Hajtogatott szélesség36 "
Első görgő átmérője10 "
Korlát magassága36 "
Korlátok tartoznakIgen
Magasság156 "
Hossz91 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Sz. Caster2
Lépések száma12
Peronhossz14 "
Hátsó görgő átmérője10 "
Hátsó görgő szélessége2.5 "
Rugós terhelésűNem
Lépésszög58 fok
Mélység7"
Lépésköz10 "
Lépés típusaGrip Strut
Lépés szélessége23 9 / 16 "
Felső lépésmagasság120 "
Kerék típusaKemény gumi
Kerekek(2) 10 x 2-1 / 2 In.
Szélesség34.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 148.05
Hajó magassága (cm)396.24
Hajó hossza (cm)231.14
Hajószélesség (cm)87
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLépések számaAlap hosszaAlapszélességLépésszögLépés szélességeÖsszecsukott mélységLehajtható hosszHajtsa le a szélességetÁr
VESTIL LAD-RAF-10-24-G összecsukható létra, 58 fokos markolatszerkezet, 10 lépcsős | AG7VET LAD-RAF-10-24-G1078.88 "34.25 "58 fok23 9 / 16 "147 "147 "36 "€1,579.10
ajánlatkérés
VESTIL LAD-RAF-10-24-G-EZ összecsukható létra, 50 fokos markolatszerkezet, 10 lépcsős | AG7VEU LAD-RAF-10-24-G-EZ1095.81 "34.25 "50 fok23 9 / 16 "157 "157 "36 "€1,653.58
ajánlatkérés
VESTIL LAD-RAF-11-24-G összecsukható létra, 58 fokos markolatszerkezet, 11 lépcsős | AG7VEX LAD-RAF-11-24-G1185.13 "34.25 "58 fok23 9 / 16 "159 "159 "36 "€1,732.42
ajánlatkérés
VESTIL LAD-RAF-11-24-G-EZ összecsukható létra, 50 fokos markolatszerkezet, 11 lépcsős | AG7VEY LAD-RAF-11-24-G-EZ11102.75 "34.25 "50 fok23 9 / 16 "170 "170 "36 "€1,762.36
ajánlatkérés
VESTIL LAD-RAF-12-24-G-EZ összecsukható létra, 50 fokos markolatszerkezet, 12 lépcsős | AG7VFC LAD-RAF-12-24-G-EZ12113.31 "34.25 "50 fok23 9 / 16 "188 "188 "36 "€1,990.06
ajánlatkérés
VESTIL LAD-RAF-4-G összecsukható létra, 58 fokos markolatszerkezet, 4 lépcsős | AG7VFF LAD-RAF-4-G441.5 "28 "58 fok16 13 / 16 "75 "75 "30 "€1,238.66
VESTIL LAD-RAF-4-G-EZ összecsukható létra, 50 fokos markolatszerkezet, 4 lépcsős | AG7VFG LAD-RAF-4-G-EZ445.81 "28 "50 fok16 13 / 16 "79 "79 "30 "€1,231.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LAD-RAF-12-24-G összecsukható létra, 58 fokos markolatszerkezet, 12 lépcsős
€2,238.32 /Mértékegység