VESTIL LAD-DD-26-2-P kétoldalas létra, 2 lépcsős, 26.3125 hüvelyk szélesség, perforált | AG7UZA

VESTIL LAD-DD-26-2-P kétoldalas létra, 2 lépcsős, 26.3125 hüvelyk szélesség, perforált

Raktáron
Tétel: AG7UZA Modell: LAD-DD-26-2-P

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€911.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCrossover létra
Kapacitás350 lbs.
Nyitási magasság20 "
Hasznosítási szélesség23.56 "
Mászószög50 fok
színekKék
Vámérték350 lbs.
Magasság20 "
Létra anyagaAcél
Hossz32.06 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Lépések száma2
Peronhossz14 "
Platform szélesség23.56 "
Mélység7"
Lépés anyagaAcél
Lépés típusaátlyukadt
Lépés szélessége23.56 "
Felső lépésmagasság20 "
Felső lépcső hossza14 "
Felső lépcső szélessége23 9 / 16 "
Szélesség26.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.8
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)81.44
Hajószélesség (cm)66.2
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLépések számaAlap hosszaAlapszélességPlatform szélességLépés szélességeFelső lépcső szélességeSzélességNyitási magasságÁr
VESTIL LAD-DD-18-2-P kétoldalas létra, 2 lépcsős, 19.3125 hüvelyk szélesség, perforált | AG7UYU LAD-DD-18-2-P2--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "20 "€885.10
VESTIL LAD-DD-18-3-P kétoldalas létra, 3 lépcsős, 19.3125 hüvelyk szélesség, perforált | AG7UYW LAD-DD-18-3-P3--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "30 "€1,098.38
VESTIL LAD-DD-18-4-P kétoldalas létra, 4 lépcsős, 19.3125 hüvelyk szélesség, perforált | AG7UYY LAD-DD-18-4-P4--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "40 "€1,162.28
VESTIL LAD-DD-26-3-P kétoldalas létra, 3 lépcsős, 26.3125 hüvelyk szélesség, perforált | AG7UZC LAD-DD-26-3-P3--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "30 "€1,157.15
VESTIL LAD-DD-26-4-P kétoldalas létra, 4 lépcsős, 26.3125 hüvelyk szélesség, perforált | AG7UZE LAD-DD-26-4-P4--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "40 "€1,247.35
VESTIL LAD-DD-32-2-P Kétoldalas létra, 2 lépcsős, 32.75 hüvelyk szélesség, perforált | AG7UZG LAD-DD-32-2-P2--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "20 "€1,016.91
VESTIL LAD-DD-32-3-P kétoldalas létra, 3 lépcsős, 32.75 hüvelyk szélesség, perforált | AG7UZJ LAD-DD-32-3-P3--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "30 "€1,287.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL LAD-DD-26-2-P kétoldalas létra, 2 lépcsős, 26.3125 hüvelyk szélesség, perforált
€911.07 /Mértékegység