VESTIL L-PLATE-20 Tote Lift Opcionális szilárd platform, 44 hüvelyk x 21.25 hüvelykes méret | AG7VXT

VESTIL L-PLATE-20 Tote Lift Opcionális szilárd platform, 44 hüvelyk x 21.25 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7VXT Modell: L-PLATE-20

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€538.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelvény
Melléklet típusaCsavaroz
színekSárga
Magasság7 / 8 "
Hossz44 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Szerelési típusCsavaroz
Szélesség21 1 / 4 "
Dolgozni valakivelL-220-HD, L-220-DC-HD

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.2
Hajó magassága (cm)2.22
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)53.98
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
VESTIL L-PLATE-27 Tote Lift Opcionális szilárd platform, 44 hüvelyk x 27.75 hüvelykes méret | AG7VXU L-TÁNYÉR-2743 7 / 8 "27 3 / 4 "€538.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL L-PLATE-20 Tote Lift Opcionális szilárd platform, 44 hüvelyk x 21.25 hüvelykes méret
€538.79 /Mértékegység