VESTIL JMD-1000-60 többcélú dömper, 60 hüvelykes dömper | AG7URZ

VESTIL JMD-1000-60 többcélú dömper, 60 hüvelykes dömper

Raktáron
Tétel: AG7URZ Modell: JMD-1000-60

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,480.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz / konténer dömper
akkumulátor mérete11
akkumulátor feszültség24V DC
Kapacitás600 lbs.
színekKék
Vezetékhossz96 "
Magasság kiadása60 "
Dump Magasság60 "
Dump Time25 sec.
Villa hossza25 1 / 2 "
Villa szélessége4 1 / 4 "
Első görgő átmérője8"
Első görgő típusaMerev
Első görgő szélessége2"
Elülső anyagÜveggel töltött nylon
Fogantyú magassága46 "
Magasság59.56 "
HP2 hp
Hossz65.13 "
Szintmagasság59.0625 "
Terhelhetőség600 lbs.
AnyagAcél
Max. Lerakási magasság60 "
Max. Magasság117 "
Max. Rotációs utazás135 fok
Max. Hajlásszög135 fok
MértékegységekMINDEN EGYES
Az első görgő száma2
Hátsó görgők száma2
FázisNem alkalmazható
Peronhossz25.5 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség24.5 "
Power12V DC
Tápkábel hossza8 ft.
TeljesítménytípusKézi vezérlés
Hátsó görgő átmérője8"
Hátsó görgő anyagafenolos
Hátsó görgő típusaForgó
Hátsó görgő szélessége3"
Elforgatott magasság117.75 "
Feszültség12V DC
Szélesség57.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 404.55
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)166.69
Hajószélesség (cm)145.42
HS-kód8427900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDump MagasságMax. Lerakási magasságElforgatott magasságÁr
VESTIL JMD-1000-48 többcélú dömper, 48 hüvelykes dömper | AG7URY JMD-1000-4848 "48 "105.75 "€12,042.36
VESTIL JMD-1000-72 többcélú dömper, 72 hüvelykes dömper | AG7UTA JMD-1000-7272 "72 "129.75 "€13,438.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL JMD-1000-60 többcélú dömper, 60 hüvelykes dömper
€12,480.76 /Mértékegység