VESTIL JIB-FM-3 Gömb, 300 Lb. Kapacitás, padlóra szerelhető, kék

Raktáron
Tétel: AG7URA Típus: JIB-FM-3Kereszthivatkozás: 33A125

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,655.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGémdaru
Alap hossza14.5 "
Az alaplemez méretei14 1 / 2 "x 14 1 / 2"
Alapszélesség14.5 "
Gerenda magassága4"
Nyaláb hossza80 "
Sugárméret2 11/16 "x 4"
Kapacitás300 lbs.
színekKék
Mélység82.25 "
Karima szélessége2.69 "
fenékmagasság99 1 / 4 "
Magasság103.25 "
Hossz82.25 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes I-beam hossz80 "
Forgás360 fok
Használható sugárhossz69 3 / 4 "
Szélesség14.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 171.9
Hajó magassága (cm)262.26
Hajó hossza (cm)208.92
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8426300000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellfenékmagasságAlap hosszaAlapszélességMagasságTeljes I-beam hosszHasználható sugárhosszSzélességNyaláb hosszaÁr
VESTIL JIB-FM-10 Fúvóka, 1000 Lb. Kapacitás, padlóra szerelhető, kék | AG7UQY JIB-FM-1099 1 / 2 "17 "17 "105.5 "80 "67 3 / 4 "17 "80 "€3,870.25
VESTIL JIB-FM-20 Fúvóka, 2000 Lb. Kapacitás, padlóra szerelhető, kék | AG7UQZ JIB-FM-2099 1 / 2 "17 "17 "109.63 "80 "67 3 / 4 "17 "80 "€3,462.00
ajánlatkérés
VESTIL JIB-FM-40 Fúvóka, 4000 Lb. Kapacitás, padlóra szerelhető, kék | AG7URB JIB-FM-4099 1 / 4 "24 "24 "111.5 "80 3 / 8 "66 1 / 8 "24 "80.38 "€6,597.27
VESTIL JIB-FM-6 Fúvóka, 600 Lb. Kapacitás, padlóra szerelhető, kék | AG7URC JIB-FM-699 1 / 4 "14.5 "14.5 "105.25 "80 "69 3 / 4 "14.5 "80 "€3,236.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL JIB-FM-3 Gömb, 300 Lb. Kapacitás, padlóra szerelhető, kék
€2,655.67 /Mértékegység