VESTIL IBC-330 ömlesztett konténer, 60 hüvelyk magas, műanyag | AE4UDB 5MTH0

VESTIL IBC-330 ömlesztett konténer, 60 hüvelyk magas, műanyag

Raktáron
Tétel: AE4UDB Modell: IBC-330Kereszthivatkozás: 5MTH0

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,951.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözepes ömlesztettáru
Bung Hole Dia.2"
Cap Dia.6"
Kupak típusaFelső töltősapka
Kapacitás3000 lbs.
színekfehér
Kapcsolat típusaNPT
Mélység48 "
Magasság53 "
Hossz48 "
Terhelhetőség330 gal.
AnyagHDPE drótvázzal
Max. Folyékony hőmérséklet.190 fok. F
Csomag mérete1
Szelepméret2"
Szelep típusaPillangószelep
Szelep szélessége2"
Mennyiségi kapacitás330 gal.
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 59.8741
Hajó magassága (cm)133.35
Hajó hossza (cm)120.65
Hajószélesség (cm)100.33
HS-kód3923300090
Származási országUS

Kompatibilis tartozékok:

  • Vestil IBC-TOPCAP felső kupak: Ezek a szintetikus fluorkarbon gumi tömítéssel ellátott felső sapkák tömített felső fedelet biztosítanak ennek a műanyag köztes ömlesztettáru-tartálynak.
  • Vestil ISCP-DP csepegtető edény: Ezek a csepegtető edények megakadályozzák a folyadékok kiömlését az IBC kimenetén.
  • Vestil ISCS-1 kiömlött tartály: Ezek a közbenső ömlesztett ládák kiömlött tartályai az IBC-k alá vannak felszerelve, és megakadályozzák a kiömlést be- vagy kirakodás közben azáltal, hogy felfogják a kiömlött folyadékot.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FDA-kompatibilis
  • UN 31HA1/Y
  • DOT tanúsítvánnyal rendelkezik

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a műanyag köztes ömlesztett konténer tárolható vagy szállítható benzin?

A. Műanyag köztes ömlesztett tartályok nem használhatók gyúlékony anyagok, például benzin tárolására/szállítására.

K. Hogyan akadályozhatjuk meg a vákuum összeomlását ebben az IBC-ben?

V. A felhasználók ne zárják le teljesen ezeket az IBC-ket, amíg a töltött/tárolt folyadék el nem éri a környezeti hőmérsékletet, hogy elkerülje a belső tartály vákuum összeomlását a hűtés során.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságÁr
VESTIL IBC-275 közepes ömlesztett konténer, 48 hüvelyk hosszú, 46-1/2 hüvelyk magasság | AE4UDA 5MTG9 IBC-2752500 lbs.46.5 "€1,428.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL IBC-330 ömlesztett konténer, 60 hüvelyk magas, műanyag
€1,951.44 /Mértékegység