VESTIL HT-PANEL Easy Move Panel Cart, 750 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7UKY Modell: HT-PANEL

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€597.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas fogantyús panelkosár
Caster Dia.4"
Görgős anyagKemény gumi, acél
Görgő szélessége1 1 / 4 "
színekKék
Első görgő átmérője4"
Első görgő típusaMerev
Fogantyúhossz50 5 / 16 "
Magasság58.38 "
Tartalmazza(1) 50-5/16 In. Magasságú fogantyú, (2) Acél görgők merev 4 hüvelyk. x 1-1/4 hüvelykes és (2) 10 hüvelykes keménygumi kerekek. x 2-1/2 hüvelyk.
Hossz50.31 "
Terhelhetőség750 lbs.
AnyagAcél
Max. Platform magasság10 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Görgők száma4
A platform magassága7.5 "
Peronhossz21 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség8.94 "
ÁramforrásKézikönyv
Hátsó görgő átmérője10 "
Lejtős platform hossza21 "
Lejtős platform szélessége8 15 / 16 "
Statikus teherbírás750 lbs.
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 48.6
Hajó magassága (cm)148.27
Hajó hossza (cm)127.79
Hajószélesség (cm)66.36
HS-kód8716805090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HT-PANEL Easy Move Panel Cart, 750 Lb. Kapacitás
€597.62 /Mértékegység