VESTIL HT-20-3036A-PSS hidraulikus oszlopasztal, részben rozsdamentes acél 2000 Lb. Kapacitás, 30 x 36 hüvelyk Méret | AG7UKK

VESTIL HT-20-3036A-PSS hidraulikus oszlopasztal, részben rozsdamentes acél 2000 Lb. Kapacitás, 30 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7UKK Típus: HT-20-3036A-PSS

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,058.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható hidraulikus emelőasztal
Alap típusaTömör acél
Kapacitás2000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly a Poly-n
Kerékméret5 "x 1 1 / 2"
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható reteszelő fékekkel
Görgő szélessége1.5 "
Fedélzeti típusSzilárd
Magasság36 "
Hossz42 "
Csökkentett magasság36 In.
MértékegységekMINDEN EGYES
Hozzászólások száma4
Művelet2 sebességes lábszivattyú
Peronhossz36 "
Platform mérete30 "x 36"
Platform szélesség30 "
Emelt magasság54 In.
Szolgáltatási tartomány36 "hogy 54"
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 169.2
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8428900290
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaKapacitásCaster Dia.PeronhosszPlatform méretePlatform szélességSzolgáltatási tartománySzélességÁr
VESTIL HT-02-1616A-PSS hidraulikus oszlopasztal, részben rozsdamentes acél 200 Lb. Kapacitás, 16 x 16 hüvelyk méret | AG7UKB HT-02-1616A-PSS-200 lbs.4"-16 "x 16"-31 "hogy 49"-€2,494.57
VESTIL HT-05-1818A-PSS hidraulikus oszlopasztal, részben rozsdamentes acél 500 Lb. Kapacitás, 18 x 18 hüvelyk méret | AG7UKD HT-05-1818A-PSS1 sebességes lábszivattyú500 lbs.4"18 "-18 "-18 "€2,889.55
VESTIL HT-10-2036A-PSS hidraulikus oszlopasztal, részben rozsdamentes acél 1000 Lb. Kapacitás, 20 x 36 hüvelyk Méret | AG7UKF HT-10-2036A-PSS-1000 lbs.4"-20 "x 36"-36 "hogy 54"-€3,643.42
VESTIL HT-20-2436A-PSS hidraulikus oszlopasztal, részben rozsdamentes acél 2000 Lb. Kapacitás, 24 x 36 hüvelyk Méret | AG7UKH HT-20-2436A-PSS2 sebességes lábszivattyú2000 lbs.5"36 "-24 "-24 "€4,750.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HT-20-3036A-PSS hidraulikus oszlopasztal, részben rozsdamentes acél 2000 Lb. Kapacitás, 30 x 36 hüvelyk
€5,058.80 /Mértékegység