VESTIL HRAIL-A-9072 Építőipari sorompó kiegészítő egység | AG7UJJ

VESTIL HRAIL-A-9072 Építőipari sorompó kiegészítő egység

Tétel: AG7UJJ Modell: HRAIL-A-9072
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€301.34 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiegészítő egység
rekesz0.375 "
Alapmagasság7"
Alap hossza24 "
Alapszélesség24 "
Láncszem mérő10 ga.
Láncszem nyitása2 3 / 8 "x 2 3 / 8"
színekSzürke
Csatlakozó magassága1 1 / 8 "
Csatlakozó hossza1 1 / 4 "
Csatlakozó szélessége5 1 / 4 "
Mélység24 "
befejezGalvanizált
Magasság72 "
Hossz8.5 ft.
AnyagHegesztett acél
MértékegységekMINDEN EGYES
Hálós méret2.5 "
Háló típusagyémánt
A csatolt tétek száma1
Bázis száma1
Csatlakozó száma2
Panelek száma1
Panel és alap cső átm.1 1 / 4 "
Panel hossza90 "
Panel szélessége1 1 / 2 "
Tét hossza24 "
Tétvastagság1.25 "
Tét szélessége24 "
Vastagság140 1000
Szélesség24 "
Dolgozni valakivelHRAIL-9072

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 51.75
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)3.18
Hajószélesség (cm)259.08
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HRAIL-A-9072 Építőipari sorompó kiegészítő egység
€301.34 /Mértékegység