Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VESTIL HPC-20 vízszintes lemezbilincs, 2000 Lb. Kapacitás | AG7UGV

VESTIL HPC-20 vízszintes lemezbilincs, 2000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7UGV Típus: HPC-20

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€280.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezbilincs
Bála nyitás1 3 / 16 "
Szorítózár-mechanizmusAutomatikus zárás
színekKék
Magasság7.937 "
Pofamélység3.375 "
Hossz6.062 "
Emelő bilincs stílusVízszintes
Emelőbilincs típusaLemezbilincs
AnyagAcél
Max. Kompatibilis lemezvastagság0.8125 "
Max. Állkapocsnyitás1.1875 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Teljes mélység6.0625 "
Teljes magasság7.94 "
Teljes hossz6.06 "
Általános vastagság2.63 "
Teljes szélesség2.63 "
Lemezvastagság0.8125 "
Gyűrű Dia.1"
Gyűrű vastagsága0.63 "
Szélesség2.62 "
Működési terheléshatár1 tonna.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.05
Hajó magassága (cm)20.16
Hajó hossza (cm)15.4
Hajószélesség (cm)6.67
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességBála nyitásMax. Kompatibilis lemezvastagságLemezvastagságMűködési terheléshatárMax. ÁllkapocsnyitásTeljes mélységTeljes magasságÁr
VESTIL HPC-100 vízszintes lemezbilincs, 10000 Lb. Terhelhetőség | AG7UGU HPC-1007.25 "1.2 "1.4375 "1.4375 "5 tonna.1.2 "2.5 "10.5 "€762.28
VESTIL HPC-40 vízszintes lemezbilincs, 4000 Lb. Kapacitás | AG7UGW HPC-403"1.2 "1.25 "1.25 "2 tonna.1.2 "7"8.5 "€327.38
VESTIL HPC-80 vízszintes lemezbilincs, 8000 Lb. Kapacitás | AG7UGY HPC-803"1.2 "1.38 "1.38 "4 tonna.1.2 "7.25 "10.25 "€431.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HPC-20 vízszintes lemezbilincs, 2000 Lb. Kapacitás
€280.45 /Mértékegység