VESTIL HOP-OE alacsony profilú tartály, nyitott vég, 2000 Lb. Kapacitás, kék, acél | AG8HNU

VESTIL HOP-OE alacsony profilú tartály, nyitott vég, 2000 font. Kapacitás, kék, acél

Raktáron
Tétel: AG8HNU Modell: HOP-OE

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,816.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyitott végű acél dömpinggarat
Kapacitás2000 lbs.
Caster Dia.4"
Görgős anyagÜveggel töltött nylon
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékkel
Görgő szélessége2"
színekKék
Kompatibilis villavastagság2"
Kompatibilis villa szélesség7"
Fork Pocket Center21 5 / 8 "
Villa zseb magassága2"
Villa zseb szélessége7"
Első görgő átmérője4"
Nyomtáv10 ga.
Magasság53.81 "
Garat magassága53.8125 "
Garat hossza66.3125 "
Garat szélessége54.5 "
Hossz66.31 "
AnyagAcél
Sz. Caster4
Görgők száma4
Hátsó görgő átmérője4"
StackableNem
kötet0 köb. yd.
Szélesség54.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 288
Hajó magassága (cm)147.32
Hajó hossza (cm)167.64
Hajószélesség (cm)137.16
HS-kód7309000090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HOP-OE alacsony profilú tartály, nyitott vég, 2000 font. Kapacitás, kék, acél
€3,816.68 /Mértékegység