VESTIL HOP-250-MD öndömping garat, közepes teherbírású, 2.5 cu. yd., 4000 Lb., zöld, acél | AG7UFW

VESTIL HOP-250-MD öndömping garat, közepes terhelhetőség, 2.5 cu. yd., 4000 Lb., zöld, acél

Raktáron
Tétel: AG7UFW Modell: HOP-250-MD

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,944.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖndömpingelő garat
Alapacél (mérő)8 ga.
Elemek mellékelveNem
Kapacitás4000 lbs.
színekVista zöld
Mélység64 "
Nyomtáv10 ga.
Mérő (acél)10 ga.
Magasság51 "
Hossz64 "
AnyagAcél
StackableIgen
kötet2 1/2 köb. yd.
Szélesség59.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 328.5
Hajó magassága (cm)129.54
Hajó hossza (cm)162.56
Hajószélesség (cm)151.13
HS-kód7309000090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkötetKapacitásHosszSzélességMagasságMérő (acél)Ár
VESTIL HOP-100-HD öndömping garat, nagy teherbírású, 1 cu. yd., 6000 Lb., zöld, acél | AG7UFJ HOP-100-HD1 köb. yd.6000 lbs.62 "---€4,987.78
VESTIL HOP-100-LD öndömping garat, könnyű, 1 cu. yd., 2000 Lb., zöld, acél | AG7UFK HOP-100-LD1 köb. yd.2000 lbs.-41.5 "37 "-€4,003.78
VESTIL HOP-100-MD öndömping garat, közepes teherbírású, 1 cu. yd., 4000 Lb., zöld, acél | AG7UFL HOP-100-MD1 köb. yd.4000 lbs.62 "---€4,279.12
VESTIL HOP-150-HD öndömping garat, nagy teherbírású, 1.5 cu. yd., 6000 Lb., zöld, acél | AG7UFM HOP-150-HD1 1/2 köb. yd.6000 lbs.-59.5 "37 "-€5,885.21
VESTIL HOP-150-LD öndömping garat, könnyű, 1.5 cu. yd., 2000 Lb., zöld, acél | AG7UFN HOP-150-LD1 1/2 köb. yd.2000 lbs.-59.5 "37 "-€4,592.72
VESTIL HOP-150-MD öndömping garat, közepes teherbírású, 1.5 cu. yd., 4000 Lb., zöld, acél | AG7UFP HOP-150-MD1 1/2 köb. yd.4000 lbs.62 "---€4,996.30
VESTIL HOP-200-HD Self Demping Hopper, Heavy Duty, 2 cu. yd., 6000 Lb., zöld, acél | AG7UFQ HOP-200-HD2 köb. yd.6000 lbs.-59.5 "46 "-€6,704.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HOP-250-MD öndömping garat, közepes terhelhetőség, 2.5 cu. yd., 4000 Lb., zöld, acél
€5,944.09 /Mértékegység