VESTIL HIA-C-48 konzolos ferde kar, 48 hüvelykes méretű, nagy teherbírású

Raktáron
Cikkszám: AG7UDW Modell: HIA-C-48

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€190.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos állvány ferde karja
Kar szöge10 fok
Kar típusaEgyenes
Kapacitás1000 lbs.
színeknarancs
alkatrészekLejtős kar
Mélység48 "
Designegyetlen
Magasság9"
Hossz48 "
Ajak3-1 / 8 In.
Ajakmagasság3 1 / 8 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Fegyverek száma1
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységÁr
VESTIL HIA-C-18 konzolos ferde kar, 18 hüvelykes méretű, nagy teherbírású | AG7UDQ HIA-C-182500 lbs.18 "€100.47
VESTIL HIA-C-24 konzolos ferde kar, 24 hüvelykes, nagy teherbírású | AG7UDR HIA-C-242000 lbs.24 "€103.70
VESTIL HIA-C-30 konzolos ferde kar, 30 hüvelykes méret, nagy teherbírású | AG7UDT HIA-C-301500 lbs.30 "€117.72
VESTIL HIA-C-36 konzolos ferde kar, 36 hüvelykes, nagy teherbírású | AG7UDU HIA-C-361200 lbs.36 "€126.41
VESTIL HIA-C-42 konzolos ferde kar, 42 hüvelykes méret, nagy teherbírású | AG7UDV HIA-C-421100 lbs.42 "€145.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HIA-C-48 konzolos ferde kar, 48 hüvelykes méretű, nagy teherbírású
€190.37 /Mértékegység