VESTIL HDD-5G-ADP hidraulikus dobdömper adapter, 2 hüvelyk átm. | AG7TXT

VESTIL HDD-5G-ADP hidraulikus dobdömper adapter, 2 hüvelyk átm.

Raktáron
Tétel: AG7TXT Típus: HDD-5G-ADP

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€171.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
színekKék
Átmérő2"
Magasság1 1 / 5 "
Hossz16 3 / 8 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Szélesség1 3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)3.02
Hajó hossza (cm)41.59
Hajószélesség (cm)3.49
HS-kód8428900290
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HDD-5G-ADP hidraulikus dobdömper adapter, 2 hüvelyk átm.
€171.47 /Mértékegység