VESTIL HDC-450-72-DC hidraulikus dobfelrakó, egyenáramú, 72 hüvelykes magasság

Raktáron
Tétel: AG8CVA Típus: HDC-450-72-DC

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,014.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidra-Lift karrierek kiterjesztett eléréssel
elfogadja55 gallonos acél dob
Kapacitás800 lbs.
Görgős zárIgen
Görgős típus(2) Forgatható padlózárral
színekKék
Mélység109.25 "
Dob Dia.20.5 "hogy 23.5"
Dob anyagAcél
Dob forgása360 fok
Dob mérete55 gal.
Első görgő átmérője8"
Első görgő anyagaÜveggel töltött nylon
Első görgő mérete(2) 8" x 2"
Első görgő szélessége2"
Magasság92.5 "
Tartalmazzaakkumulátor töltő
Hossz109.25 "
Emelési magasság72 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP1 hp
Az elemek száma1
Görgők száma4
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Hátsó görgő szélessége2"
Forgás360 fok
Forgatás típusaHúzza meg a láncot
Feszültség12V
Szélesség49.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 305.55
Hajó magassága (cm)232.73
Hajó hossza (cm)277.5
Hajószélesség (cm)124.94
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságMotoros HPÁramforrásForgatás típusaFeszültségSzélességÁr
VESTIL HDC-450-60 hidraulikus dobfelrakó, kézi, 60 hüvelykes magasság | AG7TWC HDC-450-60109.25 "77.38 "-KézikönyvKézi hajtókar-49.19 "€4,932.34
VESTIL HDC-450-72 hidraulikus dobfelrakó, kézi, 72 hüvelykes magasság | AG7TWD HDC-450-72109.25 "92.5 "-KézikönyvHúzza meg a láncot-49.19 "€5,115.84
VESTIL HDC-450-84 hidraulikus dobfelrakó, kézi, 84 hüvelykes magasság | AG7TWE HDC-450-84124.875 "105.94 "-KézikönyvHúzza meg a láncot-53.19 "€5,427.90
VESTIL HDC-450-96 hidraulikus dobfelrakó, kézi, 96 hüvelykes magasság | AG7TWF HDC-450-96124.875 "118.75 "-KézikönyvHúzza meg a láncot-53.19 "€5,644.32
VESTIL HDC-450-60-AC hidraulikus dobfelrakó, váltóáramú, 60 hüvelykes magasság | AG8CUX HDC-450-60-AC109.25 "77.38 "3/4 LEElektromos vezetékesKézi hajtókar115V49.19 "€6,836.35
VESTIL HDC-450-60-DC hidraulikus dobfelrakó, egyenáramú, 60 hüvelykes magasság | AG8CUY HDC-450-60-DC109.25 "77.38 "1 hpElektromos vezeték nélküliKézi hajtókar12V49.19 "€6,836.35
VESTIL HDC-450-72-AC hidraulikus dobfelrakó, váltóáramú, 72 hüvelykes magasság | AG8CUZ HDC-450-72-AC109.25 "92.5 "3/4 LEElektromos vezetékesHúzza meg a láncot115V49.19 "€7,014.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HDC-450-72-DC hidraulikus dobfelrakó, egyenáramú, 72 hüvelykes magasság
€7,014.66 /Mértékegység