VESTIL HBD-6-36 elektromos hidraulikus dobozos dömper, 6000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes kidobási magasság, kék, acél

Raktáron
Tétel: AG7TTX Modell: HBD-6-36

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€17,099.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDoboz / konténer dömper
akkumulátor feszültség24V DC
Kapacitás6000 lbs.
Őszi hossz50 "
Csúszda elérése teljes fordulatszámon10 "
Csúszda szélessége52 "
színekKék, sárga
Vezetékhossz2 ft.
Dump Szög45 fok
Dump Magasság36 "
A tartály méretéhez18 "hogy 36"
Kézi vezérlés24V
Kézi vezérlés hossza8 ft.
Magasság53.5 "
Lefog18 "hogy 36"
HP5.5 hp
TartalmazzaTelepítési hardver
Hossz69 "
Szintmagasság53.5 "
Terhelhetőség6000 lbs.
Csökkentett magasság3 / 8 "
AnyagAcél
Max. Lerakási magasság36 "
Max. Üzemi ciklus óránként15
Max. Üzemi ciklus indul óránként15
Max. Rotációs utazás135 fok
Max. Hajlásszög45 fok
Motoros HP5.5 hp
Fázis3
Peronhossz50 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség52 "
Tápkábel hossza2 ft.
Elforgatott magasság111 "
Szabványos kimenetAC
Használható csúszda hossza50 "
Használható csúszda szélesség52 "
Feszültség460V
Szélesség69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 811.8
Hajó magassága (cm)135.89
Hajó hossza (cm)173.99
Hajószélesség (cm)175.26
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPKapacitásDump MagasságElforgatott magasságA tartály méretéhezMagasságHPHosszÁr
VESTIL HBD-2-36 elektromos hidraulikus dobozos dömper, 2000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes ürítési magasság, kék, acél | AG7TTQ HBD-2-362 hp2000 lbs.36 "111 "18 "hogy 36"53.5 "2 hp68.5 "€13,173.77
VESTIL HBD-2-48 Elektromos hidraulikus dobozos dömper, 2000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelykes kidobási magasság, kék, acél | AG7TTR HBD-2-482 hp2000 lbs.48 "129.5 "18 "hogy 42"65 "2 hp68.5 "€14,984.30
VESTIL HBD-2-60 elektromos hidraulikus dobozos dömper, 2000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelykes kidobási magasság, kék, acél | AG7TTT HBD-2-602 hp2000 lbs.60 "149.5 "18 "hogy 50"77 "2 hp68.5 "€13,358.75
ajánlatkérés
VESTIL HBD-4-36 elektromos hidraulikus dobozos dömper, 4000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes ürítési magasság, kék, acél | AG7TTU HBD-4-362 hp4000 lbs.36 "111 "18 "hogy 36"53.5 "2 hp68.5 "€16,247.13
VESTIL HBD-4-48 elektromos hidraulikus dobozos dömper, 4000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelykes kidobási magasság, kék, acél | AG7TTV HBD-4-482 hp4000 lbs.48 "129.5 "18 "hogy 42"65 "2 hp68.5 "€16,760.00
VESTIL HBD-4-60 elektromos hidraulikus dobozos dömper, 4000 Lb. Kapacitás, 60 hüvelykes kidobási magasság, kék, acél | AG7TTW HBD-4-602 hp4000 lbs.60 "149.5 "18 "hogy 50"77 "2 hp68.5 "€14,779.07
ajánlatkérés
VESTIL HBD-6-48 elektromos hidraulikus dobozos dömper, 6000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelykes kidobási magasság, kék, acél | AG7TTY HBD-6-485.5 hp6000 lbs.48 "129.5 "18 "hogy 42"65 "5.5 hp69 "€17,534.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL HBD-6-36 elektromos hidraulikus dobozos dömper, 6000 Lb. Kapacitás, 36 hüvelykes kidobási magasság, kék, acél
€17,099.66 /Mértékegység