VESTIL H-50-MD öndömping garat, közepes teherbírású, alacsony profilú, 0.5 cu. yd., 4000 Lb., kék, acél | AG7TRQ

VESTIL H-50-MD öndömping garat, közepes terhelhetőségű, alacsony profilú, 0.5 cu. yd., 4000 Lb., kék, acél

Raktáron
Tétel: AG7TRQ Modell: H-50-MD

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,889.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖndömpingelő garat
Alapvastagság1 / 4 "
Kábel hossza4 ft.
Kapacitás4000 lbs.
színekKék
Kompatibilis villavastagság2"
Kompatibilis villa szélesség7"
Fork Pocket Center11 5 / 8 "
Villa zseb magassága2"
Villa zseb hossza22 "
Villa zseb szélessége7"
Első ajak a padlóig20 5 / 8 "
Első ajak a padlóig (in.)20-5 / 8 "
Nyomtáv10 ga.
Mérő (acél)10 ga.
Magasság28.19 "
Garat magassága28.1875 "
Garat hossza51.1875 "
Garat szélessége27 "
Hossz51.19 "
AnyagAcél
Húzza meg a kábel hosszát4 ft.
StackableNem
Használható villazseb magasság2"
Használható villa zseb hossza22 "
Használható villazseb szélesség7"
Használható hossz46-5 / 16 "
Használható szélesség24 "
kötet1/2 köb. yd.
Szélesség27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 116.1
Hajó magassága (cm)71.76
Hajó hossza (cm)130.18
Hajószélesség (cm)62.39
HS-kód7309000090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkötetKapacitásHosszSzélességMagasságFork Pocket CenterMérő (acél)Ár
VESTIL H-100-MD öndömping garat, közepes teherbírású, alacsony profilú, 1 cu. yd., 4000 Lb., kék, acél | AG7TNH H-100-MD1 köb. yd.4000 lbs.51.19 "51 "28.13 "21 5 / 8 "-€2,630.33
VESTIL H-100-MD-GRN-T öndömping garat, közepes teherbírású, alacsony profilú, 1 cu. yd., 4000 Lb., zöld, acél | AG7TNK H-100-MD-GRN-T1 köb. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€2,326.59
VESTIL H-100-MD-GY-SG öndömping garat, közepes terhelhetőség, 1 cu. yd., 4000 Lb., csatahajó szürke, acél | AG7TNL H-100-MD-GY-SG1 köb. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "48 9 / 16 "28 1 / 4 "--€2,326.59
VESTIL H-100-MD-ORG-C öndömping garat, közepes teherbírású, alacsony profilú, 1 cu. yd., 4000 Lb., narancssárga, acél | AG7TNM H-100-MD-ORG-C1 köb. yd.4000 lbs.51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-€2,326.59
VESTIL H-100-MD-SR öndömping garat, közepes teherbírású, alacsony profilú, 1 cu. yd., 4000 Lb., piros, acél | AG7TNN H-100-MD-SR1 köb. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€2,326.59
VESTIL H-100-MD-WHT öndömping garat, közepes teherbírású, alacsony profilú, 1 cu. yd., 4000 Lb., Fehér, Acél | AG7TNP H-100-MD-WHT1 köb. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€2,326.59
VESTIL H-100-MD-YEL öndömping garat, közepes teherbírású, alacsony profilú, 1 cu. yd., 4000 Lb., sárga, acél | AG7TNQ H-100-MD-YEL1 köb. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "48 9 / 16 "28 1 / 4 "--€2,326.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL H-50-MD öndömping garat, közepes terhelhetőségű, alacsony profilú, 0.5 cu. yd., 4000 Lb., kék, acél
€1,889.95 /Mértékegység