VESTIL H-25-LD-YEL öndömping garat, könnyű, alacsony profilú, 0.25 cu. yd., 2000 Lb., sárga, acél | AG7TQL

VESTIL H-25-LD-YEL öndömping garat, könnyű, alacsony profilú, 0.25 cu. yd., 2000 Lb., sárga, acél

Raktáron
Tétel: AG7TQL Modell: H-25-LD-YEL

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,689.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖndömpingelő garat
Alapvastagság1 / 4 "
Kábel hossza4 ft.
Kapacitás2000 lbs.
színekSárga
Első ajak a padlóig14 9 / 16 "
Nyomtáv12 ga.
Mérő (acél)12 ga.
Magasság18 1 / 4 "
Hossz46 1 / 8 "
AnyagAcél
Használható hossz40 3 / 4 "
Használható szélesség24 "
kötet1/4 köb. yd.
Szélesség24 7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 73.8
Hajó magassága (cm)46.36
Hajó hossza (cm)116.68
Hajószélesség (cm)62.07
HS-kód7310100050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkötetKapacitásHosszSzélességMagasságFork Pocket CenterMérő (acél)Ár
VESTIL H-100-LD öndömping garat, könnyű, alacsony profilú, 1 cu. yd., 2000 Lb., kék, acél | AG7TMZ H-100-LD1 köb. yd.2000 lbs.51.19 "51 "28.13 "21 5 / 8 "-€2,350.11
VESTIL H-100-LD-GRN-T öndömping garat, könnyű, alacsony profilú, 1 cu. yd., 2000 Lb., zöld, acél | AG7TNB H-100-LD-GRN-T1 köb. yd.2000 lbs.51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-€2,271.22
VESTIL H-100-LD-GY-SG öndömping garat, könnyű, 1 cu. yd., 2000 Lb., Csatahajó szürke, acél | AG7TNC H-100-LD-GY-SG1 köb. yd.2000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€2,271.22
VESTIL H-100-LD-ORG-C öndömping garat, könnyű, alacsony profilú, 1 cu. yd., 2000 Lb., narancssárga, acél | AG7TND H-100-LD-ORG-C1 köb. yd.2000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€2,271.22
VESTIL H-100-LD-SR öndömping garat, könnyű, alacsony profilú, 1 cu. yd., 2000 Lb., piros, acél | AG7TNE H-100-LD-SR1 köb. yd.2000 lbs.51 3 / 16 "48 7 / 16 "28 1 / 4 "--€2,271.22
VESTIL H-100-LD-WHT öndömping garat, könnyű, alacsony profilú, 1 cu. yd., 2000 Lb., fehér, acél | AG7TNF H-100-LD-WHT1 köb. yd.2000 lbs.51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-€2,271.22
VESTIL H-100-LD-YEL öndömping garat, könnyű, alacsony profilú, 1 cu. yd., 2000 Lb., sárga, acél | AG7TNG H-100-LD-YEL1 köb. yd.2000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€2,271.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL H-25-LD-YEL öndömping garat, könnyű, alacsony profilú, 0.25 cu. yd., 2000 Lb., sárga, acél
€1,689.03 /Mértékegység