INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109329-231 Dokkolóállomás iBrid MX6 kiszolgáló szükséges | AH9VAM 44ZC33

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109329-231 Dokkolóállomás iBrid MX6 szerver szükséges

Raktáron
Tétel: AH9VAM Modell: 18109329-231Kereszthivatkozás: 44ZC33

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,704.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokkoló
ChargerBeleértve
Henger tartóNem
Magasság9 31 / 32 "
Hossz10.75 "
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 122 fok F között
Áramforrás100-240 VAC, 12V
RegulatorNem
Kivehető memóriakártyaNem
ÁllapotjelzőLCD, LED világítás
Tesztelési idő90 mp Kalibrálás minden Cal gázhoz
Szélesség6 21 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezetékes Ethernet: Tartozék

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÁr
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109329-261 Ventis MX4 dokkolóállomás (6) Port | AH9VAN 44ZC45 18109329-2619 27 / 32 "€6,769.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18109329-231 Dokkolóállomás iBrid MX6 szerver szükséges
€5,704.75 /Mértékegység