VESTIL H-150-HD-SR öndömping garat, nagy teherbírású, alacsony profilú, 1.5 cu. yd., 6000 Lb., piros, acél | AG7TNX

VESTIL H-150-HD-SR öndömping garat, nagy teherbírású, alacsony profilú, 1.5 cu. yd., 6000 Lb., piros, acél

Raktáron
Tétel: AG7TNX Modell: H-150-HD-SR

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,294.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖndömpingelő garat
Alapvastagság1 / 4 "
Kapacitás6000 lbs.
színekSzóda vörös
Fork Pocket Center21 5 / 8 "
Villa zseb magassága2"
Villa zseb hossza22 "
Villa zseb szélessége7"
Első ajak a padlóig26 15 / 16 "
Nyomtáv8 ga.
Mérő (acél)8 ga.
Magasság38.69 "
Hossz56.56 "
AnyagAcél
Használható hossz46 1 / 16 "
Használható szélesség48 3 / 16 "
kötet1 1/2 köb. yd.
Szélesség51 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 225.9
Hajó magassága (cm)102.24
Hajó hossza (cm)131.6
Hajószélesség (cm)124.14
HS-kód7309000090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellkötetKapacitásHosszSzélességMagasságFork Pocket CenterMérő (acél)Ár
VESTIL H-100-HD öndömping garat, nagy teherbírású, alacsony profilú, 1 cu. yd., 6000 Lb., kék, acél | AG7TMQ H-100-HD1 köb. yd.6000 lbs.51.25 "51 "28.19 "21 5 / 8 "-€2,736.25
VESTIL H-100-HD-GAL öndömping garat, nagy teherbírású, alacsony profilú, 1 cu. yd., 6000 Lb., horganyzott, acél | AG7TMR H-100-HD-GAL1 köb. yd.6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-€3,310.55
VESTIL H-100-HD-GRN-T öndömping garat, nagy teherbírású, alacsony profilú, 1 cu. yd., 6000 Lb., zöld, acél | AG7TMT H-100-HD-GRN-T1 köb. yd.6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-€2,627.95
VESTIL H-100-HD-GY-SG öndömping garat, nagy teherbírású, 1 cu. yd., 6000 Lb., csatahajó szürke, acél | AG7TMU H-100-HD-GY-SG1 köb. yd.6000 lbs.51 1 / 4 "48 11 / 16 "28 1 / 4 "--€2,627.95
VESTIL H-100-HD-ORG-C öndömping garat, nagy teherbírású, alacsony profilú, 1 cu. yd., 6000 Lb., narancssárga, acél | AG7TMV H-100-HD-ORG-C1 köb. yd.6000 lbs.51.25 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-€2,627.95
VESTIL H-100-HD-SR öndömping garat, nagy teherbírású, alacsony profilú, 1 cu. yd., 6000 Lb., piros, acél | AG7TMW H-100-HD-SR1 köb. yd.6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-€2,627.95
VESTIL H-100-HD-WHT öndömping garat, nagy teherbírású, alacsony profilú, 1 cu. yd., 6000 Lb., fehér, acél | AG7TMX H-100-HD-WHT1 köb. yd.6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-€2,627.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL H-150-HD-SR öndömping garat, nagy teherbírású, alacsony profilú, 1.5 cu. yd., 6000 Lb., piros, acél
€3,294.99 /Mértékegység