VESTIL FTTM-2 villásvillás vonószerkezet | CE3DKJ

VESTIL FTTM-2 villásvillás vonószerkezet

Raktáron
Tétel: CE3DKJ Modell: FTTM-2

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€698.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillás emelő rakodórögzítő
1. labda kapacitása7500 lbs.
1. golyó átm.2 5 / 16 "
2. labda kapacitása3500 lbs.
2. golyó átm.2"
3. labda kapacitása2000 lbs.
3. golyó átm.1 7 / 8 "
Lánc hossza56 "
színekSárga
Magasság8.06 "
Hossz20.56 "
AnyagAcél
Max. Nyelvterhelés1500 lbs.
Szélesség14.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Származási országUS

Termék részletek:

A Vestil FTTM-2 targonca vonószerkezet szűk helyeken történő berendezések mozgatására szolgál. Egyszerűen rögzíthető a targoncára, és egy 3 golyós vonószerszámmal rendelkezik, amely szükség szerint eltávolítható és forgatható. Az egyes labdák maximális lökési kapacitása 2000, 3500 és 7500 font.

Jellemzők:

  • Tartós konstrukció az agresszív kezelhetőségért és sárga bevonatú felület a jó láthatóságért.
  • 4-5/16 x 1-11/16 négyzethüvelyk (SzxMa) méretű villazsebekkel, amelyek lehetővé teszik a villákkal való könnyű rögzítést, valamint egy 56 hüvelykes biztonsági lánccal, amely az egységet a targoncával rögzíti.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hol használják a villástargoncákat?

A. A targonca vonószerkezetei ideálisak a berendezések mozgatásához a legtöbb gyártási és karbantartási létesítményben szűk helyeken.

K. Mit jelent a nyelv terhelése a függesztőn?

A. A nyelvterhelés (súly) az a statikus erő, amelyet a pótkocsi/targonca a vonógolyóra fejt ki. A pontos nyelvterhelés meghatározhatja a pótkocsi csatlakoztatási műveletének biztonsági besorolását. A Vestil FTTM-2 targonca vonószerkezetének maximális nyelvterhelhetősége 1500 font.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FTTM-2 villásvillás vonószerkezet
€698.78 /Mértékegység