VESTIL FSL-3 felhajtható 3 lépcsős létra, 200 Lb. Kapacitás

Tétel: AG7TGH Modell: FSL-3

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLétra
Alap hossza26.75 "
Alapszélesség19 "
Alsó lépcsőmagasság9"
Kapacitás250 lbs.
Összecsukott mélység2"
Összeomlott magasság44.25 "
Összecsukott szélesség19 "
színekfehér
Mélység26.75 "
Magasság41.25 "
Létra anyagaAcél
Hossz2"
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Középső lépcsőmagasság18 "
Lépések száma3
Nyitott magasság41-1 / 4 In.
Nyitott szélesség19 In.
Nyitott mélység26 3 / 4 "
Nyitott magasság41 1 / 4 "
Nyitott szélesség19 "
Teljes mélység26.75 "
Teljes magasság41.25 "
Teljes hossz26.75 "
Teljes szélesség19 "
Peronhossz8"
Platform szélesség12 "
Mélység8"
Lépés hossza12 "
Felső lépésmagasság27 "
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)111.76
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód7326908560
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FSL-3 felhajtható 3 lépcsős létra, 200 Lb. Kapacitás