VESTIL FSBOL-48 padlósütőoszlop, sárga, 48 x 5 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC9RNK Modell: FSBOL-48Kereszthivatkozás: 3JJD1

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€488.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadló-kikötőbak
AssemblyÖsszeállított
Alaplemez vastagság1 / 2 "
Elemek mellékelveNem
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)1 / 2 "
Kupak anyagaMűanyag
színekSárga
ÉpítésAcél
Magasság5"
Belül Dia.4.5 "
Hossz48 3 / 8 "
AnyagAcél
Szerelési méret4. 17/32 "lyukak, 32-3 / 8" OC
Szerelőlemez méretei2, 8 x 4 "
Csavarlyukak száma4
A rögzítő furatok száma4
Dia kívül.4 1 / 2 "
Lemezhossz8"
Lemezvastagság1 / 2 "
Lemez szélessége4"
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.6078
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
VESTIL FSBOL-36 padlósütőoszlop, sárga, 36 x 5 hüvelykes méret | AC9RNH 3JJC6 FSBOL-3636 3 / 8 "€332.31
VESTIL FSBOL-42 Floor Stop Pollard, sárga, 42 x 5 hüvelykes méret | AC9RNJ 3JJC8 FSBOL-4242 3 / 8 "€390.49
VESTIL FSBOL-24 padlósütőoszlop, 8 x 24 x 5 hüvelykes méret | AG7TGF FSBOL-2424 3 / 8 "€214.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FSBOL-48 padlósütőoszlop, sárga, 48 x 5 hüvelykes
€488.21 /Mértékegység