VESTIL FSBOL-36 padlósütőoszlop, sárga, 36 x 5 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC9RNH Modell: FSBOL-36Kereszthivatkozás: 3JJC6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€332.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadló-kikötőbak
AssemblyÖsszeállított
Alaplemez vastagság1 / 2 "
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)1 / 2 "
Kupak anyagaMűanyag
színekSárga
ÉpítésAcél
Magasság5"
Belül Dia.4.5 "
Hossz36 3 / 8 "
AnyagAcél
Szerelési méret4, 5/8 "lyukak, 15-15 / 32" Dia OC
Szerelőlemez méretei17 "Dia
Csavarlyukak száma4
A rögzítő furatok száma4
Dia kívül.4 1 / 2 "
Lemezhossz8"
Lemezvastagság1 / 2 "
Lemez szélessége4"
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.3831
Hajó magassága (cm)95
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
VESTIL FSBOL-42 Floor Stop Pollard, sárga, 42 x 5 hüvelykes méret | AC9RNJ 3JJC8 FSBOL-4242 3 / 8 "€390.49
VESTIL FSBOL-48 padlósütőoszlop, sárga, 48 x 5 hüvelykes méret | AC9RNK 3JJD1 FSBOL-4848 3 / 8 "€488.21
VESTIL FSBOL-24 padlósütőoszlop, 8 x 24 x 5 hüvelykes méret | AG7TGF FSBOL-2424 3 / 8 "€214.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FSBOL-36 padlósütőoszlop, sárga, 36 x 5 hüvelykes
€332.31 /Mértékegység