VESTIL FRA-4-238 Forklift Reel Attachment

Cikkszám: CE3DKC Model: FRA-4-238
€458.86 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillás emelő rakodórögzítő
Elemek mellékelveNem
Kapacitás2500 lbs.
színekSárga
Mélység9.1875 "
Fork Attachment Width5"
Villa vastagsága2"
Villa szélessége4"
Magasság11.21 "
Belső Hook Dia.2.375 "
AnyagAcél
Number of Safety Chain2
Reel Support Bar Dia.2 3 / 8 "
Reel Support Bar Length48 "
Safety Chain Dia.3 / 16 "
Biztonsági lánc tartozékIgen
Safety Chain Length72 "
Használja a Villa szélességével4"
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FRA-4-238 Forklift Reel Attachment
€458.86 /Mértékegység