VESTIL FLAT-C Flat Bed Cart, 2000 Lb. Capacity, 60 x 30 x 42.5 Inch Size | AG7TCX

VESTIL FLAT-C síkágyas kosár, 2000 Lb. Kapacitás, 60 x 30 x 42.5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG7TCX Modell: FLAT-C

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€779.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Kapacitás2000 lbs.
Görgős anyagpoliuretán
Kerékméret8 "x 2", 5 "x 2"
Görgős típus(2) Merev, (4) Forgatható
színekKék
Fedélzeti magasság11.75 "
Fedélzet hossza60 "
Fedélzet szélessége30 "
Magasság42.5 "
TartalmazzaFogantyú, (4) 5" x 2" forgatható görgők és (2) 8" x 2" merev poliuretán görgők
Hossz67.968 "
Terhelhetőség2000 lbs.
AnyagAcél
Max. Platform magasság11.75 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Az akkumulátor számaNem
Görgők száma6
Teljes magasság42.5 "
Teljes hossz68 "
Teljes szélesség30 "
A platform magassága11.75 "
Peronhossz60 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség30 "
ÁramforrásKézikönyv
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72.9
Hajó magassága (cm)107.95
Hajó hossza (cm)172.64
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805090
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FLAT-C síkágyas kosár, 2000 Lb. Kapacitás, 60 x 30 x 42.5 hüvelyk
€779.46 /Mértékegység