VESTIL FF-C-20 három sebességes padlóventilátor, 20 hüvelykes lapát átm. | AG7RZW

VESTIL FF-C-20 háromsebességes padlóventilátor, 20 hüvelykes lapát átm.

Raktáron
Tétel: AG7RZW Modell: FF-C-20

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€323.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható forgó ventilátor
Dia Dia.20 "
CFM magas3450 CFM
CFM alacsony2950 cfm
CFM közepes3100 cfm
színekEzüst
Vezetékhossz84 "
Vezeték típusaSJT 3. típus
Ventilátor típusEmelet
Magasság22 1 / 4 "
Hossz9 1 / 4 "
AnyagAcél
Max. Amper1.9A
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP1/5 LE
Fázis1
Feszültség115V
Volt / fázis115V / 1PH
Szélesség23 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód8414596095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.CFM magasMagasságHosszMax. AmperMotoros HPSzélességÁr
VESTIL FF-C-12 három sebességes padlóventilátor, 12 hüvelykes lapát átm. | AG7RZV FF-C-1212 "2100 CFM14 1 / 2 "6"0.6A1/12 LE15 "€186.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FF-C-20 háromsebességes padlóventilátor, 20 hüvelykes lapát átm.
€323.93 /Mértékegység