VESTIL FF-C-12 három sebességes padlóventilátor, 12 hüvelykes lapát átm. | AG7RZV

VESTIL FF-C-12 háromsebességes padlóventilátor, 12 hüvelykes lapát átm.

Raktáron
Tétel: AG7RZV Modell: FF-C-12

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€186.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható forgó ventilátor
Dia Dia.12 "
CFM magas2100 CFM
CFM alacsony1500 cfm
CFM közepes1750 cfm
színekEzüst
Vezetékhossz84 "
Vezeték típusaSJT 3. típus
Ventilátor típusEmelet
Magasság14 1 / 2 "
Hossz6"
AnyagAcél
Max. Amper0.6A
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP1/12 LE
Fázis1
Feszültség115V
Volt / fázis115V / 1PH
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8414596095
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.CFM magasMagasságHosszMax. AmperMotoros HPSzélességÁr
VESTIL FF-C-20 három sebességes padlóventilátor, 20 hüvelykes lapát átm. | AG7RZW FF-C-2020 "3450 CFM22 1 / 4 "9 1 / 4 "1.9A1/5 LE23 "€323.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FF-C-12 háromsebességes padlóventilátor, 12 hüvelykes lapát átm.
€186.88 /Mértékegység