VESTIL FE-5-66 villahosszabbító, standard pár, 66 hüvelyk hossz x 5 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AG7RYF Modell: FE-5-66

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€859.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillahosszabbító
Kapacitás4000 lbs.
színekSárga
Mélység40.12 "
Illik a villahosszabbító belső magassághoz2"
A belső szélességhez illeszkedik a villahosszabbítóhoz5"
Villavastagsághoz2"
Fork Width esetén5.5 "
Villahosszabbító kialakításNormál hurok
Villa hossza66 "
Villa szélessége5"
Magasság2.31 "
Hossz66 "
AnyagAcél
Anyagvastagság0.31 "
MértékegységekPÁR
SzereljeHurok stílus
A Mount TypeHurok stílus
Acél vastagsága5/16 hüvelyk
Használható villa hosszabbító belső szélesség5 1 / 2 "
Szélesség7.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)5.87
Hajó hossza (cm)175.58
Hajószélesség (cm)18.73
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságszínekMélységHosszA Mount TypeSzélességVillavastagsághozFork Width eseténÁr
VESTIL FE-4-108-P villahosszabbító, tűstílusú, 111 hüvelyk hossz x 4 hüvelyk szélesség | AG7RWH FE-4-108-P2.31 "Sárga111.625 "108 "Pin stílus9.5 "2"4.5 "€1,070.87
ajánlatkérés
VESTIL FE-4-120-P villahosszabbító, tűstílusú, 120 hüvelyk hossz x 4 hüvelyk szélesség | AG7RWJ FE-4-120-P2.31 "Sárga123.625 "120 "Pin stílus9.5 "2"4.5 "€1,108.17
ajánlatkérés
VESTIL FE-4-48 villahosszabbító, standard pár, 48 hüvelyk hossz x 4 hüvelyk szélesség | AG7RWK FE-4-482.31 "Sárga40.12 "48 "Hurok stílus6.38 "2"4.5 "€583.76
VESTIL FE-4-48-P villahosszabbító, csap stílusú, 48 hüvelyk hossz x 4 hüvelyk szélesség | AG7RWL FE-4-48-P2.31 "Sárga40.12 "48 "Pin stílus9.5 "2"4.5 "€736.22
VESTIL FE-4-54 villahosszabbító, standard pár, 54 hüvelyk hossz x 4 hüvelyk szélesség | AG7RWM FE-4-542.31 "Sárga40.12 "54 "Hurok stílus6.38 "2"4.5 "€606.23
VESTIL FE-4-54-BK villahosszabbító, fekete pár, 54 hüvelyk hossz x 4 hüvelyk szélesség | AG7RWN FE-4-54-BK2.31 "Fekete40.12 "54 "Hurok stílus6.38 "2"4.5 "€606.23
VESTIL FE-4-54-P villahosszabbító, csap stílusú, 54 hüvelyk hossz x 4 hüvelyk szélesség | AG7RWP FE-4-54-P2.31 "Sárga40.12 "54 "Pin stílus9.5 "2"4.5 "€760.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FE-5-66 villahosszabbító, standard pár, 66 hüvelyk hossz x 5 hüvelyk szélesség
€859.21 /Mértékegység