VESTIL FE-4-96-RS villahosszabbító, standard, 96 x 4 hüvelykes méret, hátsó távtartó

Tétel: CE3DDU Típus: FE-4-96-RS
€970.08 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillahosszabbító
Kapacitás4000 lbs.
színekSárga
Mélység40.12 "
Illik a villahosszabbító belső magassághoz2"
A belső szélességhez illeszkedik a villahosszabbítóhoz4"
Villavastagsághoz2"
Fork Width esetén4.5 "
Villahosszabbító kialakításHátsó távtartó
Villa hossza84 "
Villa szélessége4"
Magasság3.88 "
Hossz84 "
AnyagAcél
Anyagvastagság0.31 "
A Mount TypeHurok stílus
Használható villa hosszabbító belső szélesség4 1 / 2 "
Szélesség6.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMélységVillavastagsághozA Mount TypeSzélességFork Width eseténVillahosszabbító kialakításVilla hosszaÁr
VESTIL FE-4-108-P-RS villás kivitelű villahosszabbító, hátsó távtartó, 108 x 4 hüvelyk méretű | CE3DDG FE-4-108-P-RS96 "111.625 "2"Pin stílus9.5 "4.5 "Hátsó távtartó96 "€1,158.23
ajánlatkérés
VESTIL FE-4-120-P-RS villás villás kivitel, hátsó távtartó, 120 x 4 hüvelyk méretű | CE3DDH FE-4-120-P-RS108 "123.625 "2"Pin stílus9.5 "4.5 "Hátsó távtartó108 "€1,193.95
ajánlatkérés
VESTIL FE-4-42 villahosszabbító, standard pár, 42 hüvelyk hosszúságú CE3DDJ FE-4-4242 "40.12 "2"Hurok stílus6.38 "4.5 "Normál hurok42 "€466.62
ajánlatkérés
VESTIL FE-4-48-RS Villahosszabbító, standard, 48 x 4 hüvelyk, hátsó távtartó | CE3DDK FE-4-48-RS36 "40.12 "2"Hurok stílus6.38 "4.5 "Hátsó távtartó36 "€572.59
ajánlatkérés
VESTIL FE-4-54-RS villahosszabbító, standard, 54 x 4 hüvelyk méretű, hátsó távtartó | CE3DDL FE-4-54-RS42 "40.12 "2"Hurok stílus6.38 "4.5 "Hátsó távtartó42 "€591.28
ajánlatkérés
VESTIL FE-4-63-RS villahosszabbító, normál, 63 x 4 hüvelyk méretű, hátsó távtartó | CE3DDM FE-4-63-RS51 "40.12 "2"Hurok stílus6.38 "4.5 "Hátsó távtartó51 "€644.26
ajánlatkérés
VESTIL FE-4-66-RS villahosszabbító, normál, 66 x 4 hüvelyk méretű, hátsó távtartó | CE3DDN FE-4-66-RS54 "40.12 "2"Hurok stílus6.38 "4.5 "Hátsó távtartó54 "€661.31
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FE-4-96-RS villahosszabbító, standard, 96 x 4 hüvelykes méret, hátsó távtartó
€970.08 /Mértékegység