VESTIL FDG-30 villára szerelhető dobmegfogó, egydobos, 800 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7RVY Modell: FDG-30

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€516.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfogó
elfogadja30 literes dob
színekKék
Dob akcióTerhelés
Dob anyagAcél
Dob mérete30 gal.
Dob típusaNyisd ki
befejezPorbevonatú
Magasság3"
Hossz24 "
Terhelhetőség800 lbs.
AnyagHegesztett acél
Dobok száma1
Nyitómagasság2.5 "
Nyitó szélesség5.5 "
Művelet típusaKézi, mechanikusan automatizált
Szélesség16.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)26.35
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr
VESTIL FDG-55 villára szerelhető dobmegfogó, egydobos, 800 Lb. Kapacitás | AG7RVZ FDG-55Kézi, mechanikusan automatizáltAcélNyisd ki55 gal.800 lbs.bilincs, szállítás1€540.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FDG-30 villára szerelhető dobmegfogó, egydobos, 800 Lb. Kapacitás
€516.23 /Mértékegység