VESTIL EPT-4548-45-RL Acél elektromos meghajtású görgős raklapemelő targonca, 45 hüvelyk x 48 hüvelyk 4500 font. Kapacitás, fekete | CE3DBW

VESTIL EPT-4548-45-RL Acél elektromos meghajtású görgős raklaptargonca, 45 hüvelyk x 48 hüvelyk 4500 font. Kapacitás, fekete

Tétel: CE3DBW Modell: EPT-4548-45-RL
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételraklapemelő
Elemek mellékelveIgen
akkumulátor feszültség6V
Kapacitás4500 lbs.
Görgős anyagPoly acélon
színekFekete sárga
Mélység73.5 "
Villa hossza48 "
Villa szélessége40 "
Teljesen hegesztett keretIgen
Fogantyú magassága48 "
Fogantyúhossz48 "
FogantyúAcél
Magasság48 "
Csökkentett magasság0"
AnyagAcél
Max. Amper10A
Max. Utazási távolság40.12 "
motor feszültség24V DC
Az elemek száma4
Áramforráselektromos
Emelt magasság7 7 / 8 "
Roll Dia.47 1/2 "- 63"
Feszültség24V
Szélesség42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
VESTIL EPT-4048-45-RL Acél elektromos meghajtású görgős raklapemelő targonca, 40 hüvelyk x 48 hüvelyk 4500 font. Kapacitás, fekete | CE3DBV EPT-4048-45-RLAcél€15,924.57
ajánlatkérés
VESTIL EPT-RL-4048-45 elektromos meghajtású görgős raklapemelő, 40 x 48 hüvelyk méretű | CE3DBX EPT-RL-4048-45Alumínium€13,633.77
ajánlatkérés
VESTIL EPT-RL-4548-45 elektromos hajtású tekercses raklapemelő, 45 x 48 hüvelyk méret | CE3DBY EPT-RL-4548-45-€13,963.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EPT-4548-45-RL Acél elektromos meghajtású görgős raklaptargonca, 45 hüvelyk x 48 hüvelyk 4500 font. Kapacitás, fekete