VESTIL EPT sorozatú elektromos meghajtású görgős raklapemelők


Szűrő
Elemek tartoznak: Igen , Akkumulátor feszültség: 6V , Kapacitás: 4500 lbs. , Görgő anyaga: Poly acélon , Szín: Fekete sárga , Mélység: 73.5 " , Villa hossza: 48 " , Villa szélessége: 40 " , Teljesen hegesztett keret: Igen , Fogantyú magassága: 48 " , Fogantyú hossza: 48 " , Fogantyú anyaga: Acél , Magasság: 48 " , Max. Erősítők: 10A , Max. Utazási távolság: 40.12 " , Motor feszültség: 24V DC , Elemek száma: 4 , Áramforrás: elektromos , Feszültség: 24V , Szélesség: 42 "
StílusModellAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
EPT-RL-4548-45
-€16,895.34
ajánlatkérés
A
EPT-RL-4048-45
Alumínium€16,496.87
ajánlatkérés
B
EPT-4048-45-RL
Acél€19,268.73
ajánlatkérés
C
EPT-4548-45-RL
Acél-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?