VESTIL ENVIR-BIN hármas szemetes újrahasznosító garat, 2000 lb., acél

Tétel: AG7RPD Modell: ENVIR-BIN
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,197.24 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTriple-Bin újrahasznosító garat
Elemek mellékelveNem
Bin mélység46 5 / 16 "
Bin Magasság23 5 / 16 "
Bin hossza46-5 / 16 "
Bin kötet1/2 köb. yd.
Doboz szélessége24 "
Kapacitás2000 lbs.
színekKék, Piros, Zöld
Kompatibilis villavastagság2"
Kompatibilis villa szélesség7"
Dump Szög90 fok
Fork Pocket Center22.75 "
Villa zseb magassága2"
Villa zseb hossza22 3 / 4 "
Villa zseb szélessége7"
Nyomtáv12 ga.
Mérő (acél)12 ga.
Magasság27.13 "
Garat magassága23.3125 "
Garat hossza46.3125 "
Garat típusaTriple Bin
Garat szélessége80.312 "
Hossz57.69 "
AnyagAcél
Max. Kapacitás2000 lbs.
StackableNem
Mennyiségi kapacitás1-1 / 2 köb. yd.
Szélesség80.31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 487.35
Hajó magassága (cm)72.23
Hajó hossza (cm)139.7
Hajószélesség (cm)199.55
HS-kód7309000090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ENVIR-BIN hármas szemetes újrahasznosító garat, 2000 lb., acél
€5,197.24 /Mértékegység