VESTIL ELEC-2448-2 Villanyszerelő kocsi, 1000 Lb. Kapacitás | AG7RLP

VESTIL ELEC-2448-2 Villanyszerelő kocsi, 1000 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7RLP Modell: ELEC-2448-2

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,022.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVillanyszerelő kosár
Alsó fedélzet hossza47 5 / 8 "
Alsó fedélzet szélessége24 1 / 2 "
Alsó polc hézag6 13 / 16 "
Kapacitás1000 lbs.
Caster Dia.5"
Görgős anyagPoly acélon
Görgős típus(2) Merev (2) Forgó fékkel
Görgő szélessége2"
Összecsukott használható szélesség24 1 / 2 "
Összecsukott szélesség24.5 "
ÖsszecsukhatóIgen
színekKék
Megnövelt használható szélesség40 3 / 16 "
Bővített szélesség40 3 / 16 "
Első görgő átmérője5"
Első görgő anyagaPoly acélon
Első görgő szélessége2"
Magasság41.19 "
Tartalmazza2 merev görgő és 2 forgó görgő fékkel; Felső fedélzet 35-1116 hüvelyk. x 24-1/2 hüvelyk; Alsó fedélzet 47-5/8 In. x 24-1/2 hüvelyk; 6-13/16 In. Alsó polc hézag
Hossz47.63 "
Terhelhetőség1000 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Polcszám2
Görgők száma4
Hátsó görgő átmérője5"
Hátsó görgő anyagaPoly acélon
Hátsó görgő szélessége2"
Felső fedélzet hossza35 11 / 16 "
Felső fedélzet szélessége24 1 / 2 "
Használható magasság36 3 / 16 "
Szélesség40.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 109.35
Hajó magassága (cm)104.62
Hajó hossza (cm)120.97
Hajószélesség (cm)102.08
HS-kód8716805090
Származási országUS

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miből készült ez a villanyszerelő kocsi?

V. Ez a Vestil ELEC-2448-2 villanyszerelő kocsi acélszerkezetű, kék színű porbevonattal a szilárdság és a tartósság érdekében durva körülmények között is.

K. Mekkora a maximális terhelés, amelyet egy Vestil ELEC-2448-2 villanyszerelő kocsi elbír?

V. Ez a villanyszerelő kocsi akár 1000 font terhelést is elbír.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ELEC-2448-2 Villanyszerelő kocsi, 1000 Lb. Kapacitás
€1,022.12 /Mértékegység