VESTIL EHLTS-2436-2-31 Egylábú ollós emelő, 2000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: AG7RJK Modell: EHLTS-2436-2-31

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,993.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Elemek mellékelveNem
Kapacitás2000 lbs.
színekKék
Vezérlő medálzsinór hossza8 ft.
Keret anyagAcél
Magasság7"
Hossz39 "
Emelési sebesség12 mp/ft.
Emelési magasság max.24 "
Csökkentett magasság7"
AnyagAcél
Max. Magasság24 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Motoros HP1 1/2 LE
MozgalomNem hordozható, rögzített
Művelet típusaKézi függő, elektromos
TúlterhelésvédelemIgen
Fázis3
Peronhossz36 3 / 8 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség24 3 / 8 "
ÁramforrásElektromos vezetékes
Emelt magasság31 "
Utazási idő12 sec.
Feszültség460V AC
Volt / fázis460/3
Szélesség24.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 255.15
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságHosszEmelési sebességMűvelet típusaUtazási időSzélességÁr
VESTIL EHLTS-1-31 egylábú ollós emelő, 1000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7RJH EHLTS-1-311000 lbs.7"48 "---48 "€7,841.04
VESTIL EHLTS-2-31 egylábú ollós emelő, 2000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7RJJ EHLTS-2-312000 lbs.7"48 "---48 "€8,995.07
VESTIL EHLTS-2436-4-31 Egylábú ollós emelő, 4000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk méret | AG7RJL EHLTS-2436-4-314000 lbs.7"30 "23 mp/ft.Nyomógomb, elektromos23 sec.24.38 "€12,006.10
VESTIL EHLTS-3-31 egylábú ollós emelő, 3000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7RJM EHLTS-3-313000 lbs.7"48 "---48 "€11,110.37
VESTIL EHLTS-4-31 egylábú ollós emelő, 4000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7RJN EHLTS-4-314000 lbs.7"48 "---48 "€12,006.13
VESTIL EHLTS-5-31 egylábú ollós emelő, 5000 Lb. Kapacitás, 48 ​​hüvelyk x 48 hüvelyk méret | AG7RJP EHLTS-5-315000 lbs.8"48 "---48 "€12,423.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EHLTS-2436-2-31 Egylábú ollós emelő, 2000 Lb. Kapacitás, 24 hüvelyk x 36 hüvelyk méret
€8,993.18 /Mértékegység