VESTIL EHLT-WS-2448-1.5-36 Munkaállomás elektromos hidraulikus ollós asztal, 24 x 48 hüvelyk, sárga, acél

Raktáron
Tétel: AG7RKT Modell: EHLT-WS-2448-1.5-36

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,046.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Kapacitás1500 lbs.
színekSárga
Vezérlő medálzsinór hossza8 ft.
Keret anyagAcél
Magasság36 "
Hossz64 "
Emelési sebesség13 mp/ft.
Emelési magasság max.29 "
Alacsonyabb/emelt magasság7 "hogy 36"
Csökkentett magasság7"
AnyagAcél
Max. Magasság29 "
Motoros HP1 1/2 LE
MozgalomNem hordozható, rögzített
Művelet típusaNyomógomb, elektromos
TúlterhelésvédelemIgen
Fázis3
Peronhossz48 "
Platform anyagaAcél
Platform szélesség24 "
ÁramforrásElektromos vezetékes
Tápegység magassága12-1 / 2 "
Tápegység hossza32-1 / 2 "
Tápegység szélessége12 "
Emelt magasság36 "
Távirányító vezeték hossza8 ft.
Távoli tápegység magassága12 1 / 2 "
Távoli tápegység hossza32 1 / 2 "
Távoli tápegység szélessége12 "
Utazási idő13 sec.
Feszültség460V AC
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 168.3
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságKapacitásAlacsonyabb/emelt magasságUtazási időÁr
VESTIL EHLT-WS-3248-1.5-36 Munkaállomás elektromos hidraulikus ollós asztal, 32 x 48 hüvelyk, sárga, acél | AG7RKU EHLT-WS-3248-1.5-3664 "32 "36 "1500 lbs.-13 sec.€5,131.50
VESTIL EHLT-WS-4048-1.5-36 Munkaállomás elektromos hidraulikus ollós asztal, 40 x 48 hüvelyk, sárga, acél | AG7RKV EHLT-WS-4048-1.5-3664 "40 "36 "1500 lbs.-13 sec.€5,275.30
VESTIL EHLT-WS-2436-1.5-31 Munkaállomás elektromos hidraulikus ollós asztal, 24 x 36 hüvelykes, sárga, acél | CE3DAM EHLT-WS-2436-1.5-3164 "24 "31 "1500 lbs.-13 sec.€4,030.38
ajánlatkérés
VESTIL EHLT-WS-2436-PSS munkaállomás elektromos hidraulikus ollós asztal, 1500 font, 24 x 36 hüvelyk, sárga | CE3DAN EHLT-WS-2436-PSS64 "24 "31 "1500 lbs.--€12,125.97
ajánlatkérés
VESTIL EHLT-WS-2448-PSS munkaállomás elektromos hidraulikus ollós asztal, 1500 lb., 24 x 48 hüvelyk, sárga | CE3DAP EHLT-WS-2448-PSS64 "24 "36 "1500 lbs.-13 sec.€12,032.81
ajánlatkérés
VESTIL EHLT-WS-4048-PSS munkaállomás elektromos hidraulikus ollós asztal, 1500 lb., 40 x 48 hüvelyk, sárga | CE3DAQ EHLT-WS-4048-PSS64 "40 "36 "1500 lbs.-13 sec.€12,589.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL EHLT-WS-2448-1.5-36 Munkaállomás elektromos hidraulikus ollós asztal, 24 x 48 hüvelyk, sárga, acél
€5,046.73 /Mértékegység