KIS ÓRIÁS LÉTRÁK 10210BA Lépcső Alumínium 1-1/2 láb Magasság 300 Lb. Kapacitás | AE2JAB 4XN34

LITTLE GIANT LADDERS 10210BA lépcsős alumínium 1-1 / 2 láb magasság 300 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AE2JAB Típus: 10210BAKereszthivatkozás: 4XN34

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€466.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLétra
ANSI típusIA
Alapmélység23 "
Alapszélesség15 "
Alsó szélesség15 "
Zárt mélység5"
Zárt magasság32 "
színekSzürke
befejezanodize
Terhelhetőség300 font
AnyagAlumínium
Lépések száma2
Teljes magasság18 "
Platform mélysége2"
Peronhossz12 "
Step Stool termékcsoportÖsszecsukható lépések
Tárolási méret mélysége5"
Tárolási méret hossza32 "
Tárolási méret szélessége21 "
Felső lépésmagasság18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.1
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7616995030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlapmélységLépések számaTeljes magasságÁr
KIS ÓRIÁS LÉTRÁK 10310BA Lépcső Alumínium 2-1/4 láb Magasság 300 Lb. Kapacitás | AE2JAC 4XN35 10310BA34 "327 "€482.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 10210BA lépcsős alumínium 1-1 / 2 láb magasság 300 Lb. Kapacitás
€466.43 /Mértékegység